Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 90°-os sarokidom 110 FT SN164065 - 6225142

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 90°-os sarokidom 110 FT SN164065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196443932

Sonepar cikkszám

SN164065

Gyártói cikkszám

6225142

Gyártói típuskód

LB 90 1120 R3 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

300 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Horg kábellétra 90°-os sarokidom 110 FT