Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra csuklós összekötő 60mm th SN063851 - 7424800

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Szerelési nyílás - körszelvény

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Húzások max. száma - 3

  • Min. padlóburkoló magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245049

Sonepar cikkszám

SN063851

Gyártói cikkszám

7424800

Gyártói típuskód

OKA-W40010050DR9

Szélesség:

400 mm

Szerelési nyílás:

körszelvény

Hosszúság:

2400 mm

Húzások max. száma:

3

Min. padlóburkoló magasság:

100 mm

Kiegyenlítési tartomány:

100-150 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Tervezett beépítő-egységek száma:

3

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

dugaszolni

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

egyéb

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna GESR9 szerelvbet 2400x400x100 szalagh