OBO - Horg kábellétra elvál. gerinc toldó 45x100mm 6067069 - 6067069
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196065295
Sonepar cikkszám
6067069
Gyártói cikkszám
6067069
Gyártói típuskód
RLVK 45FS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott