OBO - Horg kábellétra funkciómegtartó 60x300mm 6000mm 6207505 - 6207505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Oldalperforáció - Igen
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Létrafok rögzítése - vakszegecselt
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195299646
Sonepar cikkszám
6207505
Gyártói cikkszám
6207505
Gyártói típuskód
LG 630 VSF6000FS
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalperforáció:
Igen
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Magasság:
60 mm
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
14800 mm2
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Létra középtávolság:
150 mm
Függőleges kábellétra:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
3.56 kg/m