Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra funkciómegtartó 60x400mm 6000mm 6207509 - 6207509

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195299684

Sonepar cikkszám

6207509

Gyártói cikkszám

6207509

Gyártói típuskód

LG 640 VSF6000FS

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

szalaghorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

19800 mm2

Súly:

4.07 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra funkciómegtartó 60x400mm 6000mm