OBO - Horg kábellétra külső sarok összekötő 45fokos th. 6227864 - 6227864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196170890
Sonepar cikkszám
6227864
Gyártói cikkszám
6227864
Gyártói típuskód
WRWV 160 A FT
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
540 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
160-160 mm