OBO - Horg kábellétra rögzítő 45mm 6221319 - 6221319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196165018
Sonepar cikkszám
6221319
Gyártói cikkszám
6221319
Gyártói típuskód
LAS 45 FT
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x400mm 3000mm