OBO - Horg kábellétra sarokidom 90fok 160x600mm FT 6229476 - 6229476
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196172337
Sonepar cikkszám
6229476
Gyártói cikkszám
6229476
Gyártói típuskód
WLB 90 166 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
500 mm
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra sarokidom 90fok 160x600mm FT