OBO - Horg kábellétra T-idom 110x500 mm SN138378 - 6225296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 500 mm
Kábellétra magassága - 110 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196492480
Sonepar cikkszám
SN138378
Gyártói cikkszám
6225296
Gyártói típuskód
LT 1150 R3 FS
Kábellétra szélessége:
500 mm
Kábellétra magassága:
110 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Horg kábellétra T-idom 110x500 mm