Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra tartó 1000mm 6044093 - 6044093

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra tartó 1000mm 6044093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilszélesség - 25 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - Z-profil

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6044093

Gyártói cikkszám

6044093

Gyártói típuskód

LHS 5 K/1000

Hosszúság:

1000 mm

Profilszélesség:

25 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

Z-profil

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; %Horg kábellétra tartó 1000mm