OBO - Horg kábellétra tartó 2000mm 6361420 - 6361420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 42 mm
Hosszúság - 2000 mm
Profilszélesség - 80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196197415
Sonepar cikkszám
6361420
Gyártói cikkszám
6361420
Gyártói típuskód
IS 8 K 200 FT
Profilmagasság:
42 mm
Hosszúság:
2000 mm
Profilszélesség:
80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
12.5 kg
I-oszlop