Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra tartó 300mm 6361056 - 6361056

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra tartó 300mm 6361056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 42 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Profilszélesség - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196196395

Sonepar cikkszám

6361056

Gyártói cikkszám

6361056

Gyártói típuskód

IS 8 K 30 FT

Profilmagasság:

42 mm

Hosszúság:

300 mm

Profilszélesség:

80 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

I-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

12 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

2.64 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 2000mm