Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra tartó 500mm 6044050 - 6044050

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra tartó  500mm 6044050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilszélesség - 25 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - Z-profil

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6044050

Gyártói cikkszám

6044050

Gyártói típuskód

LHS 5K/500

Hosszúság:

500 mm

Profilszélesség:

25 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

Z-profil

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; %Horg kábellétra tartó 500mm