Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra tartó 6000mm tűzih. 6351026 - 6351026

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra tartó 6000mm tűzih. 6351026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag minősége - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196193219

Sonepar cikkszám

6351026

Gyártói cikkszám

6351026

Gyártói típuskód

HP 75 600 FT

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra oldalfal ; Horg kábellétra tartó 6000mm tűzih.