Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra tartó 80x42x3000mm 6361692 - 6361692

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 42 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilszélesség - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196472031

Sonepar cikkszám

6361692

Gyártói cikkszám

6361692

Gyártói típuskód

IS 8 K 300 FT

Profilmagasság:

42 mm

Hosszúság:

3000 mm

Profilszélesség:

80 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

I-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

12 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

18.33 kg

Műszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 / 400 V Névleges szigetelési feszültség: 500 V Alkalmazandó elôtét-biztosító: max. 63 A gG Zárlatállóság (előtét-biztosítóval): 25 kA Villamos élettartam: 4 000 kapcsolás Mechanikai élettartam: 10 000 kapcsolás Külső hatások elleni védelem: Ütés és UV álló műanyag burkolat Csatlakozás módja: csavaros hüvelykapcsokkal Beköthetô vezeték: 2,5 ... 25 mm2 Környezeti hômérséklet: -25 °C ... +55 °C