Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra tartó konzol 210mm 6417752 - 6417752

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196203475

Sonepar cikkszám

6417752

Gyártói cikkszám

6417752

Gyártói típuskód

AW 80 21 FT

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

210 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábellétra tartó konzol 210mm