OBO - Horg kábellétra tető 200mm 90°-os ív fedél 6239153 - 6239153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 200 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445691
Sonepar cikkszám
6239153
Gyártói cikkszám
6239153
Gyártói típuskód
BID 90 200 FT
Szög:
90°
Szélesség:
200 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
200 mm
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra tető 200mm 90°-os ív fedél