Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra tető 300mm 90°-os ív fedél tűzihorg 6239161 - 6239161

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 300 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196445752

Sonepar cikkszám

6239161

Gyártói cikkszám

6239161

Gyártói típuskód

BID 90 300 FT

Szög:

90°

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábellétra tető 300mm 90°-os ív fedél tűzihorg