OBO - Horg kábeltálca 100x100x3000 járható BKRS SN052690 - 6062000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 100 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196341863
Sonepar cikkszám
SN052690
Gyártói cikkszám
6062000
Gyártói típuskód
BKRS 1010 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
2 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
8352 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Súly:
4.7 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral