OBO - Horg kábeltálca 110mm elválasztó SN003313 - 6062122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 110 mm
Rögzítés módja - csavarozható
Kivitel - L-profil
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195694588
Sonepar cikkszám
SN003313
Gyártói cikkszám
6062122
Gyártói típuskód
TSG 110 FS
Választófal-magasság:
110 mm
Rögzítés módja:
csavarozható
Kivitel:
L-profil
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca 110mm elválasztó