OBO - Horg kábeltálca 110x100mm T-idom 7003633 - 7003633
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 50 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196820153
Sonepar cikkszám
7003633
Gyártói cikkszám
7003633
Gyártói típuskód
RT 110 FS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
50 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm változtatható