OBO - Horg kábeltálca 110x200mm függőleges csuklósidom 7006640 - 7006640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - 90°
Építési forma - csuklóív teljes
Belső sugár - 400 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196218653
Sonepar cikkszám
7006640
Gyártói cikkszám
7006640
Gyártói típuskód
RGBV 120 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
90°
Építési forma:
csuklóív teljes
Belső sugár:
400 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott