OBO - Horg kábeltálca 110x200mm perf nélkül 6063438 - 6063438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196395293
Sonepar cikkszám
6063438
Gyártói cikkszám
6063438
Gyártói típuskód
SKSU 120 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
21800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Súly:
5.2 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1760 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m