OBO - Horg kábeltálca 110x200mm T-idom SN018787 - 6042012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Építési forma - T-idom vízszintes
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882343
Sonepar cikkszám
SN018787
Gyártói cikkszám
6042012
Gyártói típuskód
RTM 120 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Építési forma:
T-idom vízszintes
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 110x200mm T-idom