Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 110x200mm th 6098141 - 6098141

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca 110x200mm th 6098141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196351732

Sonepar cikkszám

6098141

Gyártói cikkszám

6098141

Gyártói típuskód

WKSG 120 FT

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

20200 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

6000 mm

Súly:

7.52 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x200mm th