Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 110x200x3050mm gyorsösszekötővel SN011930 - 6059160

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195830931

Sonepar cikkszám

SN011930

Gyártói cikkszám

6059160

Gyártói típuskód

MKSM 120 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

21800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

3000 mm

Súly:

2.93 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1070 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x200mm