OBO - Horg kábeltálca 110x300mm függőleges csuklós ív 7006667 - 7006667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196218714
Sonepar cikkszám
7006667
Gyártói cikkszám
7006667
Gyártói típuskód
RGBV 130 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
400 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb