OBO - Horg kábeltálca 110x300mm T-idom SN006654 - 6098409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352456
Sonepar cikkszám
SN006654
Gyártói cikkszám
6098409
Gyártói típuskód
WRAA 130 FS
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna, I120/E90