OBO - Horg kábeltálca 110x300mm th 6098145 - 6098145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 110 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196370030
Sonepar cikkszám
6098145
Gyártói cikkszám
6098145
Gyártói típuskód
WKSG 130 FT
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
2 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
30500 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Munkahossz:
6000 mm
Súly:
8.63 kg/m
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
3-8 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
1600 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
450 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
200 N/m