OBO - Horg kábeltálca 110x400mm T-idom SN018791 - 6042018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882367
Sonepar cikkszám
SN018791
Gyártói cikkszám
6042018
Gyártói típuskód
RTM 140 FS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 110x400mm T-idom