OBO - Horg kábeltálca 110x400x3000mm 6060404 - 6060404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 110 mm
Szélesség - 400 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 43800 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196061990
Sonepar cikkszám
6060404
Gyártói cikkszám
6060404
Gyártói típuskód
MKS 140 FS
Magasság:
110 mm
Szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
43800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
4.63 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1850 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
600 N/m