Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 110x400x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül SN062308 - 6059844

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 110 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Munkahossz - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195833994

Sonepar cikkszám

SN062308

Gyártói cikkszám

6059844

Gyártói típuskód

SKSMU 140 FS

Magasság:

110 mm

Szélesség:

400 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3050 mm

Munkahossz:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

43800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

7.57 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2400 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1760 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca gyorsösszekötős perf-lan 110x400x3050 szalhorg