OBO - Horg kábeltálca 110x400x3050mm gyorsösszekötővel tűzihorganyzott SN062307 - 6059861
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3050 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195834113
Sonepar cikkszám
SN062307
Gyártói cikkszám
6059861
Gyártói típuskód
SKSMU 140 FT
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3050 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
43800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Munkahossz:
3000 mm
Súly:
8.07 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1760 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m