Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 110x500mm 45°-os sarokidom 7000707 - 7000707

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Belső sugár - 150 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196211159

Sonepar cikkszám

7000707

Gyártói cikkszám

7000707

Gyártói típuskód

RB 45 150 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Belső sugár:

150 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 110x500mm 45°-os sarokidom