Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 110x500mm th 6098153 - 6098153

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca 110x500mm th 6098153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196034031

Sonepar cikkszám

6098153

Gyártói cikkszám

6098153

Gyártói típuskód

WKSG 150 FT

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

51100 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

6000 mm

Súly:

10.86 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 110mm hosszanti kötés