Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 110x500x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül SN062310 - 6059846

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195834007

Sonepar cikkszám

SN062310

Gyártói cikkszám

6059846

Gyártói típuskód

SKSMU 150 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

54800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

3000 mm

Súly:

8.75 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2400 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1760 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca gyorsösszekötős perf-lan 110x500x3050 szalhorg