Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 150x35/60/85/110mm idomfedél SN002642 - 7138402

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 150 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195928843

Sonepar cikkszám

SN002642

Gyártói cikkszám

7138402

Gyártói típuskód

DFBM 45 150 DD

Szög:

45°

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

150 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 150x35/60/85/110mm idomfedél