OBO - Horg kábeltálca 160x200mm th 6098550 - 6098550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 160 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196810734
Sonepar cikkszám
6098550
Gyártói cikkszám
6098550
Gyártói típuskód
WKSG 162 FT
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
160 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
2 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
30200 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Munkahossz:
6000 mm
Súly:
9.2 kg/m
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
3-8 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2900 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
2300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m