Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 35mm sarokkötés 6067328 - 6067328

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - sarokösszekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196065776

Sonepar cikkszám

6067328

Gyártói cikkszám

6067328

Gyártói típuskód

RWVL 35 FT

Kivitel:

sarokösszekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

35-35 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x100mm