OBO - Horg kábeltálca 35x 50mm 90°-os sarokelem eső FT Tüzih. 7007202 - 7007202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863168
Sonepar cikkszám
7007202
Gyártói cikkszám
7007202
Gyártói típuskód
RBV 305 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x50mm 90°-os sarokelem eső FT Tüzih.