Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x 50mm beépíthető leágazóidom 6040314 - 6040314

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Belső sugár - 50 mm

  • NATO-perforáció - Nem

  • Kivitel - összekötővel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195069225

Sonepar cikkszám

6040314

Gyártói cikkszám

6040314

Gyártói típuskód

RAA 305 FS

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Belső sugár:

50 mm

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Horg kábeltálca 35x 50mm beépíthető leágazóidom