OBO - Horg kábeltálca 35x 50mm csuklós idom 7005008 - 7005008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Építési forma - csuklóív elem
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196216314
Sonepar cikkszám
7005008
Gyártói cikkszám
7005008
Gyártói típuskód
RGBEV 305 FS
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív elem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x 50mm csuklós idom