Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x200mm 6047432 - 6047432

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  35x200mm 6047432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196056057

Sonepar cikkszám

6047432

Gyártói cikkszám

6047432

Gyártói típuskód

RKS 320

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötővel

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x200mm