Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x200mm beépíthető leágazó idom 6040349 - 6040349

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kivitel - összekötővel

  • Belső sugár - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196449835

Sonepar cikkszám

6040349

Gyártói cikkszám

6040349

Gyártói típuskód

RAA 320 FS

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kivitel:

összekötővel

Belső sugár:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 35x200mm beépíthető leágazó idom