Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x200mm függőleges csuklós sarok 7005040 - 7005040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196216437

Sonepar cikkszám

7005040

Gyártói cikkszám

7005040

Gyártói típuskód

RGBEV 320 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív elem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x200mm függőleges csuklós sarok