OBO - Horg kábeltálca 35x200mm T-idom SN007673 - 6041032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195915423
Sonepar cikkszám
SN007673
Gyártói cikkszám
6041032
Gyártói típuskód
RTM 320 FS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 35x200mm T-idom