OBO - Horg kábeltálca 35x200X3050mm gyorsösszekötővel 6047433 - 6047433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 35 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Hosszúság - 3050 mm
Munkahossz - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195390855
Sonepar cikkszám
6047433
Gyártói cikkszám
6047433
Gyártói típuskód
RKSM 320 FS
Magasság:
35 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
3050 mm
Munkahossz:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
6800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
1.56 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
150 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
100 N/m