OBO - Horg kábeltálca 35x300mm beépíthető leágazó idom 6040357 - 6040357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196453672
Sonepar cikkszám
6040357
Gyártói cikkszám
6040357
Gyártói típuskód
RAA 330 FS
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg kábeltálca IS8-oszlop tartóköröm