OBO - Horg kábeltálca 35x300mm függőleges csuklós ív 7074301 - 7074301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Építési forma - csuklóív elem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196228010
Sonepar cikkszám
7074301
Gyártói cikkszám
7074301
Gyártói típuskód
RGBEV 330 FT
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív elem
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel