Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 35x50x3000 mm SN121707 - 6047410

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 35 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyagvastagság - 0.75 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 1600 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121707

Gyártói cikkszám

6047410

Gyártói típuskód

RKS 305 FS

Magasság:

35 mm

Szélesség:

50 mm

Anyagvastagság:

0.75 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

1600 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

0.7 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

50 N/m

Horg kábeltálca 35x50x3000 mm